LEESON 100699.00 A4P17NB7J Enfasemotor | AJ2PJC A4P17NB7J

LEESON 100699.00 A4P17NB7J Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PJC Modell: 100699.00Kryssreferanse: A4P17NB7J

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
MonteringLO100699
KodeD
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 187
SmøringPG-44A
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse7:035A5
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor87
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
typenPN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M099799.00 / A4P17NB55-A
    • Eff 100%: 70
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-210
    • Opptrekk: PE484448
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringDutyMonteringemballasjePower FactorbeskyttelseRPMPris
LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasemotor | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007:035A5LO100604AIROVERRigidB92AUTOMATISK11403 674 NOK
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Enfasemotor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007:035A5LO100700KontinuerligRigidB94AUTOMATISK1625-
RFQ
LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasemotor | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERRigidB87AUTOMATISK16254 078 NOK
LEESON A099847.00 A6P11NB5A generell motor | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSTIV UTVIDET STUDSF98.3KUN AUT LCK RTR10756 530 NOK
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor for generell bruk | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERRigidF90.7KUN AUT LCK RTR10754 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 100699.00 A4P17NB7J Enfasemotor
3 401 NOK / enhet