LEESON A099847.00 A6P11NB5A generell motor | AJ2UPT A6P11NB5A

LEESON A099847.00 A6P11NB5A Generell motor

På lager
Vare: AJ2UPT Modell: A099847.00Kryssreferanse: A6P11NB5A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeB
utformingN
DutyAIROVER
KabinettTENV
Frame56H
Forsterker med full belastning7.3 / 3.65
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMEG61RX
MonteringSTIV UTVIDET STUDS
emballasjeF
Fase1
Power Factor98.3
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
typenPN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)31.27
Skipets lengde (cm)50.01
Skipets bredde (cm)32.05

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M099847.00 / A6P11NB4-A
    • Eff 100%: 76
    • Eff 75%: 70.3
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-6
    • Svikling: ZP6102
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringDutyMonteringemballasjePower FactorbeskyttelseRPMPris
LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasemotor | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007:035A5LO100604AIROVERRigidB92AUTOMATISK11403 674 NOK
LEESON 100699.00 A4P17NB7J Enfasemotor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007:035A5LO100699KontinuerligRigidB87AUTOMATISK16253 401 NOK
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Enfasemotor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007:035A5LO100700KontinuerligRigidB94AUTOMATISK1625-
RFQ
LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasemotor | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERRigidB87AUTOMATISK16254 078 NOK
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor for generell bruk | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERRigidF90.7KUN AUT LCK RTR10754 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON A099847.00 A6P11NB5A Generell motor
6 530 NOK / enhet