LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasemotor | AJ2PJB A4P11NH1H

LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PJB Modell: 100604.00Kryssref.: A4P11NH1H

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
MonteringLO100604
KodeD
utformingN
DutyAIROVER
KabinettTENV
FrameS56Z
Forsterker med full belastning3.6 / 1.9-1.8
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 246
SmøringBEACON 325
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse7:035A5
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor92
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1140
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenPN
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 70
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-6
    • Opptrekk: PE4862007
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringDutyMonteringemballasjePower FactorbeskyttelseRPMPris
LEESON 100699.00 A4P17NB7J Enfasemotor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007:035A5LO100699KontinuerligRigidB87AUTOMATISK16253 401 NOK
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Enfasemotor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007:035A5LO100700KontinuerligRigidB94AUTOMATISK1625-
RFQ
LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasemotor | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERRigidB87AUTOMATISK16254 078 NOK
LEESON A099847.00 A6P11NB5A generell motor | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSTIV UTVIDET STUDSF98.3KUN AUT LCK RTR10756 530 NOK
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor for generell bruk | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERRigidF90.7KUN AUT LCK RTR10754 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasemotor
3 674 NOK / enhet