LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasemotor | AJ2PJE A4P17NB9K

LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PJE Modell: 100701.00Kryssref: A4P17NB9K

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
MonteringLO100701
KodeF
utformingN
DutyAIROVER
KabinettTENV
Frame48Y
Forsterker med full belastning5 / 2.5
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMEJ55RX
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor87
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
typenPN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)20.17

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M099801.00 / A4P17NB57-A
    • Eff 100%: 73
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Opptrekk: PE484466
    • GRUPP: 5
    • Maling: GRÅ - LEESON (POWDER)

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringDutyMonteringemballasjePower FactorbeskyttelseRPMPris
LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasemotor | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007:035A5LO100604AIROVERRigidB92AUTOMATISK11403 674 NOK
LEESON 100699.00 A4P17NB7J Enfasemotor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007:035A5LO100699KontinuerligRigidB87AUTOMATISK16253 401 NOK
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Enfasemotor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007:035A5LO100700KontinuerligRigidB94AUTOMATISK1625-
RFQ
LEESON A099847.00 A6P11NB5A generell motor | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSTIV UTVIDET STUDSF98.3KUN AUT LCK RTR10756 530 NOK
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor for generell bruk | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERRigidF90.7KUN AUT LCK RTR10754 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasemotor
4 078 NOK / enhet