Leatherhead Tools LB-24 halligan bar brukes av brannmenn til å åpne dører med makt. Denne stangen er avgjørende for å trekke, vri, lirke og løfte dører og vinduer i nødssituasjoner som evakuering fra brennende bygninger.
Egenskaper:
- Leatherhead Tools LB-24 halligan bar har firkantede skuldre og tynne gafler for å åpne gjenstridige dører.
- Den kommer med en jevn slagoverflate for å lette nøyaktige slagvinkler.
- Denne 24-tommers halliganbaren har gafler med en tommers spredning mellom tindene for å fjerne dørhåndtak.
- Den har sinkbelegg for å unngå rust.
- Denne Leatherhead Tools halliganstangen er laget av stål for å lette overhaling.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Leatherhead Tools LB-24 halligan bar varmebehandlet?
A. Ja, dette Halligan-verktøyet er fullstendig varmebehandlet for økt styrke og hardhet.
Q. Hva er håndtakets lengde på Leatherhead Tools LB-24 halligan bar?
A. Denne halliganstangen har en håndtakslengde på 24 tommer. Men hvis du trenger et lengre håndtak, kan du velge merkets 36 tommer langt håndtak halligan bar.
Q. Hva er standardlengden på en halligan-bar?
A. 30-tommers halliganbarer anses å være standard for lirke- og haleprosessen.
Q. Hva er opprinnelsen til navnet 'Halligan'?
A. Halligan-baren er oppkalt etter sjef Hugh Halligan fra brannvesenet i New York (FDNY), som spilte en betydelig rolle i utformingen og utviklingen på begynnelsen av det 20. århundre. Hans bidrag til å lage dette allsidige verktøyet førte til at det ble tatt i bruk av brannslokkings- og redningsteam globalt.
Q. Kan en halligan-bar brukes til noe annet enn nødsituasjoner?
A. Mens haliganstenger er utformet med tanke på nød- og redningsoppgaver, kan de også brukes til rivingsarbeid og konstruksjonspraksis som involverer lirking og løfting av tunge gjenstander.
Q. Kan en Halligan-stang brukes til redning av kjøretøy?
A. Ja, halligan-stenger kan brukes til kjøretøyredningsoperasjoner, spesielt i situasjoner der en dør må åpnes for å frigjøre passasjerer.