LEATHERHEAD TOOLS LB-36 Halligan Bar, 36 tommers lengde, høykarbonstål

På lager
Vare: AE4BCC Modell: LB-36Kryssreferanse: 5HYC5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalligan Bar
FinishSinkbelegg
Lengde36 "
MaterialeHøyt karbonstål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3495
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)97.28
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Leatherhead Tools LB-36 halliganstang er ideell for trekking, løfting og lirking under overhalingsapplikasjoner eller tvangsinngang. Den er også ideell for å fjerne biltrim under utvinningsprosesser.

Egenskaper:

  • Den har høy karbonstålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Denne halliganstangen har sinkbelegg for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • De tilbyr en helsmidd design for lang levetid.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er de forskjellige delene av en halligan-bar?

A. De forskjellige delene av en halliganstang inkluderer adz (en spiss, økslignende ende), skaftet (det lange, rette håndtaket) og gaffelen (en flat, klolignende ende).

Q. Hvordan vedlikeholde en halligan-bar?

A. Vedlikehold av en halligan bar krever regelmessig olje, rengjøring og kontroll for slitasje eller skade.

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdePris
LEATHERHEAD VERKTØY LB-30 Halligan Bar, 30 tommers lengde, høykarbonstål | AE4BCB 5HYC4 LB-30Halligan Bar30 "3 857 NOK
LETHERHEAD VERKTØY LB-24 Halligan Bar, 24 tommers lengde, 6-1/2 tommers hodestørrelse, høykarbonstål | AG2AMX 31AZ04 LB-24Halligan Bar24 "4 676 NOK
LEATHERHEAD VERKTØY LB-42 Halligan Bar, 42 tommers lengde, karbonstål | CD8CBB LB-42Halligan Bar42 "6 190 NOK
RFQ
LEATHERHEAD VERKTØY LBM-20 Halligan Bar, 20 tommers lengde, karbonstål | CD8CBC LBM-20Halligan Bar20 "2 154 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS LB-36 Halligan Bar, 36 tommers lengde, høykarbonstål
4 112 NOK / enhet