Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1436170 Bassengadapterinnsats x Mnpt 1-1/4 tommers Pvc | AF7QMY 22FN98

LASCO 1436170 Bassengadapterinnsats x Mnpt 1-1/4 tommers Pvc

På lager
Vare: AF7QMY Modell: 1436170Kryssreferanse: 22FN98
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBassengadapter
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x MNPT
Lengde3.32 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917400090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1436170 Bassengadapterinnsats x Mnpt 1-1/4 tommers Pvc
58NOK / enhet