Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1436-012 Adapterinnsats x Mnpt 1-1/4 tommers Pvc | AE9URP 6MM82

LASCO 1436-012 Adapterinnsats x Mnpt 1-1/4 tommers Pvc

På lager
Vare: AE9URP Modell: 1436-012Kryssreferanse: 6MM82
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x MNPT
Maks. Press200 psi @ 72 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 1436-005 Adapterinnsats x Mnpt 1/2 tomme Pvc | AE9URL 6MM79 1436-005GråSett inn x MNPT-1 / 2 "11NOK
LASCO 1436-007 Adapterinnsats x Mnpt 3/4 tommers Pvc | AE9URM 6MM80 1436-007GråSett inn x MNPT-3 / 4 "14NOK
LASCO 1436-010 Adapterinnsats x Mnpt 1 tommer Pvc | AE9URN 6MM81 1436-010GråSett inn x MNPT-1"14NOK
LASCO 460007 Adapter 3/4 tommers innsats x tapp | AF7QHN 22FM85 460007HvitSett inn x Spigot3.25 "3 / 4 "22NOK
LASCO 460015 Adapter Pvc 40 1-1/2 Inch Insert x Pigot | AF7QHP 22FM86 460015HvitSett inn x Spigot3.5 "1.5 "25NOK
LASCO 1432010 Adapter Insert x Spg/slip 1 Inch Pvc | AF7QMM 22FN87 1432010GråSett inn x SPG / Slip2.7 "1"30NOK
LASCO 436015BC Adapter, 1 1/2 tommer X 1 1/2 tommers tilpasningsrørstørrelse | CR8MUU 60UD19 436015BC----13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1436-012 Adapterinnsats x Mnpt 1-1/4 tommers Pvc
23NOK / enhet