Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 460007 Adapter 3/4 tommers innsats x tapp | AF7QHN 22FM85

LASCO 460007 Adapter 3/4 tommers innsats x tapp

På lager
Vare: AF7QHN Modell: 460007Kryssreferanse: 22FM85
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeSett inn x Spigot
Lengde3.25 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 1436-005 Adapterinnsats x Mnpt 1/2 tomme Pvc | AE9URL 6MM79 1436-005GråSett inn x MNPT-1 / 2 "11NOK
LASCO 1436-007 Adapterinnsats x Mnpt 3/4 tommers Pvc | AE9URM 6MM80 1436-007GråSett inn x MNPT-3 / 4 "14NOK
LASCO 1436-010 Adapterinnsats x Mnpt 1 tommer Pvc | AE9URN 6MM81 1436-010GråSett inn x MNPT-1"14NOK
LASCO 1436-012 Adapterinnsats x Mnpt 1-1/4 tommers Pvc | AE9URP 6MM82 1436-012GråSett inn x MNPT-1.25 "23NOK
LASCO 460015 Adapter Pvc 40 1-1/2 Inch Insert x Pigot | AF7QHP 22FM86 460015HvitSett inn x Spigot3.5 "1.5 "25NOK
LASCO 1432010 Adapter Insert x Spg/slip 1 Inch Pvc | AF7QMM 22FN87 1432010GråSett inn x SPG / Slip2.7 "1"30NOK
LASCO 436015BC Adapter, 1 1/2 tommer X 1 1/2 tommers tilpasningsrørstørrelse | CR8MUU 60UD19 436015BC----13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 460007 Adapter 3/4 tommers innsats x tapp
22NOK / enhet