Kushlan 450DD-220 matvaremikser er ideell for lett belastning og blanding av matvarer, som te, kaffe, nøtter, korn, mel eller andre ikke-klebrige ingredienser.
Egenskaper:
- Kushlan 450DD-220 matvaremikser kan svinges 360 grader for enkel tømming i ulike vinkler.
- Den støttes av en slitesterk stålramme for å tillate enkel bevegelse og kan justeres til riktig vinkel for en rekke blandinger.
- Trommelen har en bred munn sikret med et lokk for å holde støv ute.
- Denne matvaremikseren leveres med en avtagbar trommelforing og lokk (ekstra foringer og lokk kan kjøpes separat).
- Den blander ingredienser med en fast hastighet på 28 RPM og er utstyrt med flate hjul for enkel manøvrering.
- De utstyrte sveisede stålrammene kan lett brytes ned uten verktøy.
- Den inkluderer en avtagbar foring og håndtak og en 8 tommers strømledning.
- Trommelen har polyetylenkonstruksjon for overlegen stivhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Kushlan-produkter Trommer og lokk: Disse lokkene forsegler trommelforingen og passer godt på trommelen for å forhindre at ingrediensene slipper ut under blanding. De forhindrer også forurensning. Trommene brukes til å erstatte utslitte eller utdaterte tromler.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tåler Kushlan 450DD-220 bevegelig pidestall blandetrommel misbruk på arbeidsplassen?
A. Kushlan polyetylentrommel er i stand til å motstå bulker, sprekker og rust.
Q. Hva er bruken av det avtakbare håndtaket i Kushlan 450DD-220?
A. Hensikten med det avtakbare håndtaket er å tillate dumping av matblandingen fra forsiden.
Q. Hvilken type elektrisk motor bruker Kushlan 450DD-220 matmikser?
A. Denne mikseren bruker en børsteløs elektrisk motor med en girkasseenhet.