Kushlan Products 450DD flyttbar pidestall matvaremikser brukes til å blande, blande og homogenisere ingredienser i et hygienisk og kontrollert miljø. Dens matkvalitetskonstruksjon sikrer overholdelse av strenge sanitære standarder, noe som gjør den ideell for tilberedning av matprodukter, inkludert deig, sauser og konfekt. Denne sementblanderen av matkvalitet brukes i næringsmiddelindustrien, farmasøytisk og kosmetikkindustrien.
Egenskaper:
- Kushlan Products 450DD mattrommelmikser har en avtagbar polyetylentrommel for enkel rengjøring og korrosjonsbestandighet.
- Den lar deg blande en enkelt batch som veier opptil 200 lb.
- Den blander ingredienser med en fast hastighet på 28 RPM og er utstyrt med flate hjul for enkel manøvrerbarhet.
- Trommelen har en bred munning som er sikret med et lokk for å holde støv ute.
- Enheten kan svinges 360 grader for enkel utladning i ulike vinkler.
- Denne matvaremikseren leveres med en avtagbar trommelforing og lokk (ekstra foringer og lokk kan kjøpes separat).
- Den støttes av en slitesterk stålramme og kan justeres til riktig vinkel for en rekke blandinger.
Kompatibelt tilbehør:
- Condor 22KA68 hansker: Disse kjemikaliebestandige PVC-hanskene har en forsterket bomullsjersey-fôr for å vise sterk motstand mot slitasje og effektivt skjerme mot syrer, fett og petroleumshydrokarboner. Dens bomullsjerseyforer gir en skånsom og behagelig følelse, som gir varme og effektiv fuktighetsabsorpsjon.
- Sellstrom 80201WW briller: Disse vernebrillene gir beskyttelse mot kjemiske sprut, luftbårne partikler og røyk som utgjør potensiell skade på øynene. Dens tettsittende design skaper en forseglet barriere rundt øynene, og forhindrer inntrenging av skadelige stoffer.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken type elektrisk motor bruker Kushlan 450DD matmikser?
A. Denne mikseren bruker en børsteløs elektrisk motor med girkasse.
Q. Hva er bruken av det avtakbare håndtaket i Kushlan 450DD?
A. Hensikten med det avtakbare håndtaket er å tillate dumping av matblanding fra forsiden.
Spørsmål. Kan Kushlan 450DD bevegelig pidestall blandetrommel tåle misbruk på arbeidsplassen?
A. Den 1/4-tommers tykke Kushlan polyetylen-trommelen er i stand til å motstå bulker, sprekker og rust.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Kushlan 450DD bevegelige pidestall-mikseren for matkvalitet?
A.
- Hold deg unna bevegelige deler.
- Ikke bruk under påvirkning.
- Sørg for en rotfri arbeidsplass.
- Begrens tilgangen til autorisert personell.
- Forlat aldri maskinen uten tilsyn.
- Slå av når den ikke er i bruk.
- Bruk kun på jevnt underlag.
- Håndter strømledningen med forsiktighet.
- Hold balansen mens du jobber.
- Hold barn og nybegynnere unna.
- Bruk autoriserte reservedeler.
- Oppbevar instruksjonene sammen med maskinen.
- Bruk vernebriller og sko.
- Skift ut skadede sikkerhetsdekaler.