KUSHLAN PRODUKTER 550SS 115v Matmikser i rustfritt stål, 115 V, 3/4 Hk Motor | CD7ARY

KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v matmikser i rustfritt stål, 115 V, 3/4 hk motor

På lager
Vare: CD7ARY Modell: 550SS 115v

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelig pidestall matmikser
AkseltypeRigid
Trommel Dia.20 "
Trommehøyde30 "
TrommelmaterialeRustfritt stål
FrameStål
HandleAvtagbart
HP3 / 4 hk
Motor115V
Antall kniver3
Åpning18 "
Total høyde63 "
Total lengde57 "
Samlet bredde27 "
Størrelse5.5 cu. ft.
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde2.25 "
HjulFlat gratis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)76.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Kushlan 550SS matmikser er egnet for blanding av te, kaffe, mel, korn og frø.

Egenskaper:

  • Kushlan Products 550SS matvaremikser har trommelkonstruksjon i rustfritt stål for holdbarhet og enkel rengjøring, noe som gjør den hygienisk for matlaging.
  • Den kommer med en slitesterk stålramme som har 360 graders dreibar handling for å lette dumping i alle retninger.
  • Denne matvaremikseren har en elektrisk drevet motor med en lastrotasjonshastighet på 28 RPM.
  • Den har også flate hjul for å sikre sikkerhet og lave vedlikeholdskostnader.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er kapasiteten til blandevolum til Kushlan Products 550SS matmikser?

A. 200 lb.

Q. Hvilken type håndtak brukes i denne matmikseren i rustfritt stål?

A. Den har teleskopiske håndtak for forbedret stabilitet og justering av høyder.

Spørsmål. Er Kushlan 550SS matmikser manipulasjonssikker?

A. Den er utstyrt med et pinnelåsesystem for å forhindre uautorisert bruk eller tukling med blanderen.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTrommel Dia.FrameHjulbreddeHPMotorTotal høydeTotal lengdePris
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Bevegelig Pidestal Food Grade Mixer, 120 V, 3/4 hk | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 cu. ft.22 "Stålrør2.25 "3/4120V, Direct Drive ODP62 "25 "13 252 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 550SS Rustfri Steel Food Grade Mixer, 28 Rpm, 220V, 3/4Hp Motor | CD2EYR 550SS5.5 cu. ft.20 "Stål2.25 "3 / 4 hk220V63 "57 "31 199 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 450DD-220 Hvit Food Mixer, 220V, 3/4 HK | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 cu. ft.22 "Stålrør2 1 / 4 "3 / 4 hk220V62 "57 "11 827 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v matmikser i rustfritt stål, 115 V, 3/4 hk motor
22 870 NOK / enhet