KUSHLAN PRODUKTER 550SS Rustfri Steel Food Grade Mixer, 28 Rpm, 220V, 3/4Hp Motor | CD2EYR

KUSHLAN PRODUCTS 550SS matmikser i rustfritt stål, 28 rpm, 220V, 3/4Hk motor

På lager
Vare: CD2EYR Modell: 550SS

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelig pidestall matmikser
AkseltypeRigid
Trommel Dia.20 "
Trommehøyde30 "
TrommelmaterialeRustfritt stål
FrameStål
HandleAvtagbart
HP3 / 4 hk
Motor220V
Antall kniver3
Åpning18 "
Total høyde63 "
Total lengde57 "
Samlet bredde27 "
Størrelse5.5 cu. ft.
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde2.25 "
HjulFlat gratis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

Kushlan Products 550SS flerbruks trommelmikser av matkvalitet er ideell for å blande matvarer som te, kaffe, nøtter, korn, mel eller andre ikke-klebrige ingredienser.

Egenskaper:

  • Enheten leveres med en avtakbar trommel i rustfritt stål som blander en enkelt batch med volum på opptil 5.5 kubikkfot.
  • Trommelen med en diameter på 20 tommer har tre blader i rustfritt stål og en 18-tommers bred munnåpning som er sikret med det monterte lokket for å holde støv ute og motstå sprekker og korrosjon.
  • Enheten kan svinges 360 grader for enkel utladning i ulike vinkler.
  • Den er utstyrt med en 28 rpm, 220V motor for å blande en rekke matvarer.
  • Den er integrert med flate hjul og et avtagbart, teleskopisk stålhåndtak for enkel lagring og transport.

Standarder og godkjenninger:

  • FDA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er sikkerhetsreglene for bruk av en matvaremikser?

A.

  • Ikke senk mikseren i vann eller andre væsker.
  • Plasser mikseren vekk fra kanten av benken og pass på at ledningen ikke henger over siden.
  • Sjekk hvilke deler som kan vaskes i oppvaskmaskin og hvilke som må rengjøres for hånd.
  • Når den ikke er i bruk, slå alltid mikseren AV.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTrommel Dia.FrameHjulbreddeHPMotorTotal høydeTotal lengdePris
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Bevegelig Pidestal Food Grade Mixer, 120 V, 3/4 hk | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 cu. ft.22 "Stålrør2.25 "3/4120V, Direct Drive ODP62 "25 "13 252 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 550SS 115v Matmikser i rustfritt stål, 115 V, 3/4 Hk Motor | CD7ARY 550SS 115v5.5 cu. ft.20 "Stål2.25 "3 / 4 hk115V63 "57 "22 870 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 450DD-220 Hvit Food Mixer, 220V, 3/4 HK | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 cu. ft.22 "Stålrør2 1 / 4 "3 / 4 hk220V62 "57 "11 827 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 550SS matmikser i rustfritt stål, 28 rpm, 220V, 3/4Hk motor
31 199 NOK / enhet