Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KURIYAMA K4350-12X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.97 tommer 300 fot | AD7GQK 4EGU2

KURIYAMA K4350-12X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.97 tommer 300 fot

På lager
Vare: AD7GQK Modell: K4350-12X300Kryssreferanse: 4EGU2
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
14 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius6"
FARGEGjennomsiktige
HardhetKyst A: 73
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde300ft.
MaterialeEVA
Maks. Press150 @ 70 grader F
Utenfor Dia.0.97 "
Temp. Område-30 til 150F
Strekkfasthet150 PSI
typenFleksibel, forsterket
Veggtykkelse1 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenBøy radiusInne i Dia.VeggtykkelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
KURIYAMA K4350-06X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.594 tommer 300 fot | AD7GQH 4EGT9 K4350-06X300Fleksibel, forsterket3"3 / 8 "1 / 10 "300ft.300 @ 70 grader F0.594 "-30F til 150 grader F6 722 NOK
KURIYAMA K4350-08X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.719 tommer 300 fot | AD7GQJ 4EGU1 K4350-08X300Fleksibel, forsterket4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 grader F0.719 "-30F til 150 grader F8 800 NOK
KURIYAMA K4350-16X200 slange fleksibel Eva ytre diameter 1.31 tommer 200 fot | AD7GQL 4EGU3 K4350-16X200Fleksibel, forsterket8"1"1 / 8 "200ft.150 @ 70 grader F1.31 "-30 til 150F15 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA K4350-12X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.97 tommer 300 fot
14 763 NOK / enhet