Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-10.00X2.0D spiralinnsats, M10 X 1.50 Gjengestørrelse, 15mm Lengde, Rustfritt stål, 10Pk | AE7DCF 5WZP3

POWERCOIL 3520-10.00X2.0D spiralinnsats, M10 X 1.50 gjengestørrelse, 15 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.

På lager
Vare: AE7DCF Modell: 3520-10.00X2.0DKryssreferanse: 5WZP3
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse10.4mm
Gratis Coil Dia.12.50mm
Lengde15 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM10 x 1.5
Trykk på størrelserM10 x 1.50
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-10.00X2.0D spiralinnsats, M10 X 1.50 gjengestørrelse, 15 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.
108NOK /pakke