KURIYAMA K4350-06X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.594 tommer 300 fot | AD7GQH 4EGT9

KURIYAMA K4350-06X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.594 tommer 300 fot

På lager
Vare: AD7GQH Modell: K4350-06X300Kryssreferanse: 4EGT9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius3"
FARGEGjennomsiktige
HardhetKyst A: 73
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde300ft.
MaterialeEVA
Maks. Press300 @ 70 grader F
Utenfor Dia.0.594 "
Temp. Område-30F til 150 grader F
Strekkfasthet300 PSI
typenFleksibel, forsterket
Veggtykkelse1 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1025
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenBøy radiusInne i Dia.VeggtykkelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
KURIYAMA K4350-08X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.719 tommer 300 fot | AD7GQJ 4EGU1 K4350-08X300Fleksibel, forsterket4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 grader F0.719 "-30F til 150 grader F8 800 NOK
KURIYAMA K4350-12X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.97 tommer 300 fot | AD7GQK 4EGU2 K4350-12X300Fleksibel, forsterket6"3 / 4 "1 / 10 "300ft.150 @ 70 grader F0.97 "-30 til 150F14 763 NOK
KURIYAMA K4350-16X200 slange fleksibel Eva ytre diameter 1.31 tommer 200 fot | AD7GQL 4EGU3 K4350-16X200Fleksibel, forsterket8"1"1 / 8 "200ft.150 @ 70 grader F1.31 "-30 til 150F15 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA K4350-06X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.594 tommer 300 fot
6 722 NOK / enhet