KURIYAMA K4350-16X200 slange fleksibel Eva ytre diameter 1.31 tommer 200 fot | AD7GQL 4EGU3

KURIYAMA K4350-16X200 slange fleksibel Eva ytre diameter 1.31 tommer 200 fot

På lager
Vare: AD7GQL Modell: K4350-16X200Kryssreferanse: 4EGU3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius8"
FARGEGjennomsiktige
HardhetKyst A: 73
Inne i Dia.1"
Lengde200ft.
MaterialeEVA
Maks. Press150 @ 70 grader F
Utenfor Dia.1.31 "
Temp. Område-30 til 150F
Strekkfasthet150 PSI
typenFleksibel, forsterket
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.1375
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenBøy radiusInne i Dia.VeggtykkelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
KURIYAMA K4350-06X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.594 tommer 300 fot | AD7GQH 4EGT9 K4350-06X300Fleksibel, forsterket3"3 / 8 "1 / 10 "300ft.300 @ 70 grader F0.594 "-30F til 150 grader F6 722 NOK
KURIYAMA K4350-08X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.719 tommer 300 fot | AD7GQJ 4EGU1 K4350-08X300Fleksibel, forsterket4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 grader F0.719 "-30F til 150 grader F8 800 NOK
KURIYAMA K4350-12X300 slange fleksibel Eva ytre diameter 0.97 tommer 300 fot | AD7GQK 4EGU2 K4350-12X300Fleksibel, forsterket6"3 / 4 "1 / 10 "300ft.150 @ 70 grader F0.97 "-30 til 150F14 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA K4350-16X200 slange fleksibel Eva ytre diameter 1.31 tommer 200 fot
15 471 NOK / enhet