Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KUNKLE 11334058 Væskeavlastningsventil, 1/2 tomme innløpsstørrelse, ikke-kode væske, 200 PSI, 302 rustfritt stål | AD3PTY

KUNKLE 0140-C01-ME0200 væskeavlastningsventil, 1/2 tommers innløpsstørrelse, ikke-kode væske, 200 PSI, 302 rustfritt stål

På lager
Vare: AD3PTY Modell: 11334058

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
9 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskeavlastningsventil
Body MaterialRustfritt stål
SkivematerialeRustfritt stål
Fabrikkinnstilt trykk200 psi
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeMNPT
Total høyde4"
Total lengde2.125 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 200 psi
SetematerialePTFE
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område-60 grader til 406 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris
KUNKLE 0140-B01-ME0025 Væskeavlastningsventil, 3/8 tommers innløpsstørrelse, ikke-kodevæske, 25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 psi3 / 8 "0 til 25 psi9 080 NOK
KUNKLE 0140-B01-ME0050 Væskeavlastningsventil, 3/8 tommers innløpsstørrelse, ikke-kodevæske, 50 PSI | AD3PTQ 40L322 0140-B01-ME005050 psi3 / 8 "0 til 50 psi9 080 NOK
KUNKLE 11334052 Væskeavlastningsventil, 3/8 tommers innløpsstørrelse, ikke-kode væske, 100 PSI, 302 rustfritt stål | AD3PTR 11334052100 psi3 / 8 "0 til 100 psi9 080 NOK
KUNKLE 11334053 væskeavlastningsventil, 3/8 tommers innløpsstørrelse, ikke-kode væske, 302 rustfritt stål | AD3PTT 11334053200 psi3 / 8 "0 til 200 psi9 080 NOK
KUNKLE 11334054 Væskeavlastningsventil, 3/8 tommers innløpsstørrelse, ikke-kode væske, 300 PSI, 302 rustfritt stål | AD3PTU 11334054300 psi3 / 8 "0 til 300 psi9 080 NOK
KUNKLE 11334055 Væskeavlastningsventil, 1/2 tomme innløpsstørrelse, ikke-kode væske, 302 rustfritt stål | AD3PTV 1133405525 psi1 / 2 "0 til 25 psi9 239 NOK
KUNKLE 11334056 Væskeavlastningsventil, 1/2 tomme innløpsstørrelse, ikke-kode væske, 50 PSI, 302 rustfritt stål | AD3PTW 1133405650 psi1 / 2 "0 til 50 psi9 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 0140-C01-ME0200 væskeavlastningsventil, 1/2 tommers innløpsstørrelse, ikke-kode væske, 200 PSI, 302 rustfritt stål
9 239 NOK / enhet