Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-SX Høytemperatur smørerør | AH4ZHB 35RV96

KRYTOX XHT-SX høytemperatur smørerør

På lager
Vare: AH4ZHB Modell: XHT-SXKryssreferanse: 35RV96

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, NLGI klasse 2
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-SX
Min. Driftstemperatur50 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C65 cSt
Viskositet @ 40C738 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-SX fettrør med ultrahøy temperatur gir utmerket smøring ved temperaturer opp til 572 grader Fahrenheit og er kompatibel med metaller, plast og elastomerer
    • Lave oljefordampningsegenskaper, samt ikke-brennbare, oksygenkompatible og kjemisk inerte egenskaper forbedrer utstyrets levetid
    • Tyknet med PTFE-pulver for termisk stabilitet, vanntetthet, skjærstabilitet og smøreevne
    • 738 cSt @ 40 grader Celsius Viskositet og 60 lb Timken OK Lastetestet

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-SX høytemperatur smøresprøyte, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.sprøyte734NOK
KRYTOX XHT-SX høytemperatur smøremiddel | AH4ZHC 35RV97 XHT-SX0.5kgKrukke20 694 NOK
KRYTOX XHT-SX fettpatron med høy temperatur | AH4ZHD 35RV98 XHT-SX0.5kgCartridge25 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-SX høytemperatur smørerør
3 099 NOK / enhet