Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-SX fettpatron med høy temperatur | AH4ZHD 35RV98

KRYTOX XHT-SX høytemperaturfettpatron

På lager
Vare: AH4ZHD Modell: XHT-SXKryssreferanse: 35RV98

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
25 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, NLGI klasse 2
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-SX
Min. Driftstemperatur50 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C65 cSt
Viskositet @ 40C738 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-SX fett formulert med en PFPE baseolje for å levere lave fordampningshastigheter og høy viskositet for smøring av lavhastighetslagre og putehus
    • Inneholder et ikke-smeltende fortykningsmiddel for bruk ved temperaturer over smeltepunktet for vanlige fettstoffer
    • Ikke-brennbar, oksygensikker og kjemisk inert
    • Sørg for lave overflatespenninger, og gjør det kompatibelt med metaller

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-SX høytemperatur smøresprøyte, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.sprøyte734NOK
KRYTOX XHT-SX Høytemperatur smørerør | AH4ZHB 35RV96 XHT-SX8 oz.Tube3 099 NOK
KRYTOX XHT-SX høytemperatur smøremiddel | AH4ZHC 35RV97 XHT-SX0.5kgKrukke20 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-SX høytemperaturfettpatron
25 417 NOK / enhet