Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-SX høytemperatur smøremiddel | AH4ZHC 35RV97

KRYTOX XHT-SX fettbeholder med høy temperatur

På lager
Vare: AH4ZHC Modell: XHT-SXKryssreferanse: 35RV97

Få tak i det Mai 20, mandag
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
20 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, NLGI klasse 2
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-SX
Min. Driftstemperatur50 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C65 cSt
Viskositet @ 40C738 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-SX fettbeholder med ultrahøy temperatur med et temperaturområde på 50 til 572 grader Fahrenheit
    • Bruker PFPE-olje fortykket med PTFE-pulver for utmerket smøreevne og termisk stabilitet, i tillegg til å tåle farlige kjemiske reaksjoner
    • Gir baseoljeviskositet på 738 cSt @ 40 grader Celsius
    • Kompatibel med metaller, plast og elastomerer for forbedret ytelse av hydrokarbonprodukter

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-SX høytemperatur smøresprøyte, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.sprøyte734NOK
KRYTOX XHT-SX Høytemperatur smørerør | AH4ZHB 35RV96 XHT-SX8 oz.Tube3 099 NOK
KRYTOX XHT-SX fettpatron med høy temperatur | AH4ZHD 35RV98 XHT-SX0.5kgCartridge25 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-SX fettbeholder med høy temperatur
20 694 NOK / enhet