Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-BDZ fettpatron med høy temperatur, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91

KRYTOX XHT-BDZ høytemperaturfettpatron, 0.8 kg

På lager
Vare: AH4ZGW Modell: XHT-BDZKryssreferanse: 35RV91
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
44 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNLGI klasse 1.5
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur680 grader F
Mfr. SerieXHT-BDZ
Min. Driftstemperatur41 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C88 cSt
Viskositet @ 40C1023 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-BDZ fett designet for bruk i applikasjoner der driftstemperaturene går over 288 grader C, for eksempel lavhastighetslagere eller putehus
    • PTFE-fortykket formulering for overlegen smøreevne, høy bæreevne og ekstra slitasjebeskyttelse
    • Ikke-brennbare og kjemisk inerte egenskaper for å gi en faresikker drift i miljøer som håndterer flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-BDZ høytemperaturfettsprøyte, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.sprøyte1 381 NOK
KRYTOX XHT-BDZ smørerør for høy temperatur, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 oz.Tube3 857 NOK
KRYTOX XHT-BDZ smørerør for høy temperatur, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89 XHT-BDZ8 oz.Tube14 355 NOK
KRYTOX XHT-BDZ fettbeholder med høy temperatur, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgKrukke27 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ høytemperaturfettpatron, 0.8 kg
44 027 NOK / enhet