Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-BDZ smørerør for høy temperatur, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89

KRYTOX XHT-BDZ høytemperatur smørerør, 8 oz.

På lager
Vare: AH4ZGU Modell: XHT-BDZKryssreferanse: 35RV89
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
14 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNLGI klasse 1.5
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur680 grader F
Mfr. SerieXHT-BDZ
Min. Driftstemperatur41 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C88 cSt
Viskositet @ 40C1023 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-BDZ fett som er i stand til å smøre utstyr med høy temperatur, som spennrammer, ovner og stangfreser, innenfor et driftsområde på -5 grader C til 360 grader C
    • Utviser ikke-brennbare og ikke-reaktive egenskaper for bruk i miljøer som bruker flyktige gasser og reaktive kjemikalier
    • PFPE baseolje for å tåle temperaturer opp til 680 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-BDZ høytemperaturfettsprøyte, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.sprøyte1 381 NOK
KRYTOX XHT-BDZ smørerør for høy temperatur, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 oz.Tube3 721 NOK
KRYTOX XHT-BDZ fettbeholder med høy temperatur, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgKrukke24 872 NOK
KRYTOX XHT-BDZ fettpatron med høy temperatur, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgCartridge39 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ høytemperatur smørerør, 8 oz.
14 157 NOK / enhet