Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-AC høytemperatur smørerør | AH4ZFW 35RV68

KRYTOX XHT-AC høytemperatur smørerør

På lager
Vare: AH4ZFW Modell: XHT-ACKryssreferanse: 35RV68
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
1 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-AC
Min. Driftstemperatur68 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C46 cSt
Viskositet @ 40C500 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-AC fettsprøyte egnet for smøring av lagre, høytemperaturvifter og ovner, spennrammer og stangfreser
    • Har natriumnitritt tilsetningsstoffer for å motvirke slitasje og korrosjonsforebygging
    • Ikke-brennbart og kjemisk inert for faresikker drift i miljøer med flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier
    • Lav oljefordampning og høy termisk stabilitet ved temperaturer opp til 572 grader F for langsiktig smøreoppbevaring

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-AC høytemperatur smøresprøyte | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.sprøyte851NOK
KRYTOX XHT-AC fettbeholder med høy temperatur, 0.5 kg, hvit, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgKrukke10 145 NOK
KRYTOX XHT-AC høytemperaturfettpatron | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgCartridge16 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-AC høytemperatur smørerør
1 480 NOK / enhet