Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-AC høytemperaturfettpatron | AH4ZFZ 35RV71

KRYTOX XHT-AC høytemperaturfettpatron

På lager
Vare: AH4ZFZ Modell: XHT-ACKryssreferanse: 35RV71
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
17 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-AC
Min. Driftstemperatur68 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C46 cSt
Viskositet @ 40C500 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-AC fett ideelt for å smøre og redusere friksjonstapene i ventiler, stangfreser og sveisemaskiner ved temperaturer opp til 300 grader C
    • Formulert med natriumnitritttilsetningsstoffer for økt korrosjons- og slitasjebeskyttelse
    • PFPE baseolje gir høy viskositet og lavere fordampningshastigheter, samt kompatibilitet med oksygen, plast og elastomerer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-AC høytemperatur smøresprøyte | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.sprøyte921NOK
KRYTOX XHT-AC høytemperatur smørerør | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 oz.Tube1 586 NOK
KRYTOX XHT-AC fettbeholder med høy temperatur, 0.5 kg, hvit, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgKrukke10 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-AC høytemperaturfettpatron
17 245 NOK / enhet