Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-AC fettbeholder med høy temperatur, 0.5 kg, hvit, Ptfe | AH4ZFY 35RV70

KRYTOX XHT-AC høytemperatur fettbeholder, 0.5 kg, hvit, Ptfe

På lager
Vare: AH4ZFY Modell: XHT-ACKryssreferanse: 35RV70
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
10 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-AC
Min. Driftstemperatur68 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C46 cSt
Viskositet @ 40C500 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-AC fett brukt til smøring av papirmaskinlagre, ventiler og tekstilutstyr
    • PFPE baseolje gir høy viskositet og lavere fordampningshastighet ved ekstremt høye temperaturer
    • Inneholder natriumnitritttilsetningsstoffer for økt korrosjons- og slitasjebeskyttelse
    • Kompatibel med oksygen, plast og elastomerer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-AC høytemperatur smøresprøyte | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.sprøyte921NOK
KRYTOX XHT-AC høytemperatur smørerør | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 oz.Tube1 586 NOK
KRYTOX XHT-AC høytemperaturfettpatron | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgCartridge17 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-AC høytemperatur fettbeholder, 0.5 kg, hvit, Ptfe
10 893 NOK / enhet