Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-fortykker | AH4ZDN 35RV02

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-fortykker

På lager
Vare: AH4ZDN Modell: GPL 224Kryssreferanse: 35RV02
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 68 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur339 grader F
Mfr. SerieGPL 224
Min. Driftstemperatur123 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.75 til 1.93
Viskositet @ 100C8.4 cSt
Viskositet @ 40C60 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 224 fettsprøyte ideell for korrosive miljøer og smørevalser, tetninger, girkasser, beslag, hengsler, ventiler, O-ringer og lagre
    • Natriumnitrittadditiv for å beskytte arbeidsemner mot korrosjon og tøffe omgivelser
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for sikkerhet i miljøer med flyktige gasser og farlige kjemikalier

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettrør | AH4ZDP 35RV03 GPL 2242 oz.Tube1 183 NOK
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettrør, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 oz.Tube3 641 NOK
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettbeholder, 60 cSt, Hvit | AH4ZDR 35RV05 GPL 2240.5kgKrukke5 208 NOK
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettpatron, hvit | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgCartridge8 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-fortykker
416NOK / enhet