Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettrør, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettrør, Ptfe

På lager
Vare: AH4ZDQ Modell: GPL 224Kryssreferanse: 35RV04
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
3 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 68 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur339 grader F
Mfr. SerieGPL 224
Min. Driftstemperatur123 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.75 til 1.93
Viskositet @ 100C8.4 cSt
Viskositet @ 40C60 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 224 smørerør designet for smøring av O-ringer, ventiler, hengsler og tetninger
    • Inneholder natriumnitritt-additiv for å gi beskyttelse mot rust, korrosjon og slitasje; ideell for korrosive miljøer
    • Kjemisk inert og ikke-brennbar for sikkerhet og slitestyrke mot sterke kjemikalier og flyktige gasser
    • Evne til å tåle temperaturer fra -51 til 179 grader Celsius

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-fortykker | AH4ZDN 35RV02 GPL 2240.5 oz.sprøyte405NOK
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettrør | AH4ZDP 35RV03 GPL 2242 oz.Tube1 065 NOK
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettbeholder, 60 cSt, Hvit | AH4ZDR 35RV05 GPL 2240.5kgKrukke5 035 NOK
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettpatron, hvit | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgCartridge8 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettrør, Ptfe
3 276 NOK / enhet