Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettbeholder, 60 cSt, Hvit | AH4ZDR 35RV05

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettbeholder, 60 cSt, hvit

På lager
Vare: AH4ZDR Modell: GPL 224Kryssreferanse: 35RV05

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 68 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur339 grader F
Mfr. SerieGPL 224
Min. Driftstemperatur123 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.75 til 1.93
Viskositet @ 100C8.4 cSt
Viskositet @ 40C60 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 224 fettbeholder brukt til smøring av lagre, O-ringer, beslag, hengsler og girkasser i bil- og produksjonsapplikasjoner
    • Natriumnitritt tilsetningsstoff forbedrer korroderende og slitasjeegenskaper, egnet for høye temperaturer og farlige forhold
    • Ikke-brennbar natur gir utmerket ytelse i forhøyede temperaturer og trykk; trygt for oksygenindustrien

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-fortykker | AH4ZDN 35RV02 GPL 2240.5 oz.sprøyte416NOK
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettrør | AH4ZDP 35RV03 GPL 2242 oz.Tube1 183 NOK
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettrør, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 oz.Tube3 641 NOK
KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettpatron, hvit | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgCartridge8 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosjonsfettbeholder, 60 cSt, hvit
5 208 NOK / enhet