Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz.

På lager
Vare: AH4ZCB Modell: 283AZKryssreferanse: 35RR86
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
6 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. Serie283AZ
Min. Driftstemperatur134 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C24.7 cSt
Viskositet @ 99C4.2 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AZ smørerør for romfart og luftfart som brukes til å smøre O-ringer, ventiler, lagre og tetninger i industrielle omgivelser
    • Inneholder natriumnitrittadditiv for beskyttelse mot rust, korrosjon og slitasje
    • Kjemisk inerte og ikke-brennbare egenskaper for slitestyrke forårsaket av sterke kjemikalier og flyktige gasser
    • PTFE fortykningsmiddel med lav molekylvekt og sub-micron partikkelstørrelse for å forbedre effektiviteten ved bruk med høyt belastede lagre

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Tube7 186 NOK
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettkrukke | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgKrukke36 922 NOK
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgCartridge34 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz.
6 273 NOK / enhet