Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg

På lager
Vare: AH4ZCE Modell: 283AZKryssreferanse: 35RR89
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
34 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. Serie283AZ
Min. Driftstemperatur134 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C24.7 cSt
Viskositet @ 99C4.2 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9072
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AZ kjemisk inert fettpatron egnet for høytemperatursmøring i ventiler, transportsystemer og lagre
    • Polytetrafluoretylen (PTFE) fortykningsmiddel med en partikkelstørrelse på under mikron og lav molekylvekt for håndtering av tungt belastede kraftoverføringskomponenter
    • Inneholder natriumnitrittformulering for slitasje og korrosjonsbestandighet

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Tube6 273 NOK
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Tube7 186 NOK
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettkrukke | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgKrukke36 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg
34 477 NOK / enhet