Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz.

På lager
Vare: AH4ZCC Modell: 283AZKryssreferanse: 35RR87
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
7 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. Serie283AZ
Min. Driftstemperatur134 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C24.7 cSt
Viskositet @ 99C4.2 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AZ luftfart og luftfettrør ideelt for bruk i korroderende miljøer for å smøre ruller, tetninger, girkasser, beslag, hengsler, ventiler, O-ringer og lagre
    • Inneholder natriumnitrittadditiver for beskyttelse mot rust, korrosjon og slitasje
    • Syntetisk baseolje har kjemisk inerte og ikke-brennbare egenskaper, samt slitestyrke forårsaket av sterke kjemikalier og flyktige gasser
    • PTFE fortykningsmiddel med lav molekylvekt og partikkelstørrelse på under mikron for utmerket ytelse i lagre

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Tube5 646 NOK
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettkrukke | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgKrukke33 229 NOK
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgCartridge34 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz.
7 186 NOK / enhet