Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettkrukke | AH4ZCD 35RR88

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettkrukke

På lager
Vare: AH4ZCD Modell: 283AZKryssreferanse: 35RR88
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
36 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. Serie283AZ
Min. Driftstemperatur134 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C24.7 cSt
Viskositet @ 99C4.2 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AZ ekstremtrykkfettbeholder som inneholder natriumnitritt for korroderende og slitasjeegenskaper; egnet for miljøer utsatt for høye temperaturer og farlige forhold
    • Brukes til smøring av bil-, elmotor- og forseglede pumpelager; gir; pumper; ventiler; & sel
    • Kjemisk inert og ikke-brennbar formulering forhindrer hevelse, krymping eller sprekkdannelse i elastomerer eller plast

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Tube6 273 NOK
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Tube7 186 NOK
KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgCartridge34 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AZ Anti-korrosjonsfettkrukke
36 922 NOK / enhet