amps: 10 , Kontakt skjema: DPDT , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 3, 4, 4X, 6P, 13 , Driftstemp. Område: -20 grader til 185 grader F , Reise: Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant , Spenningsvurdering: 600 AC / DC , Bredde: 1.65 " , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
Kraftige grensebrytere, DPDT -kontakter
Dayton-endebrytere er ideelle for å aktivere eller deaktivere strøm når reisegrensene overskrides. Disse bryterne har DPDT-kontakter for å håndtere to strømførende kretser samtidig og er integrert med skrueterminaler for å muliggjøre enkel kablingskonfigurasjon. De er i stand til å motstå driftstemperaturer fra -20 til 185 grader F og har NEMA 3, 4, 4X, 6P og 13-klassifisert kapsling for beskyttelse mot inntrenging av forurensninger, olje eller ikke-korrosive kjølevæsker. Varianter er tilgjengelige i dybder på 1.76, 2.52, 2.72 og 3 tommer.