Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T852 Heavy Duty grensebryter toppaktuator Dpdt | AA4LKB

DAYTON 12T852 Heavy Duty grensebryter Toppaktuator Dpdt

På lager
Vare: AA4LKB Modell: 12T852
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
2 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
amps10
Kontakt skjemaDPDT
Dybde1.76 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
HøydeHåndtak 8 "
IP Rating67
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 13
Driftsstyrke56.66 tommer. Oz.
Driftstemp. Område-20 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNCMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde1.65 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorplasseringAktuatorstilDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkePris
DAYTON 12T850 Heavy Duty Limit Switch Toppaktuator Dpdt | AA4LJZ 12T850GodWobble Stick1.76 "9.1 "Omnidirectional7.08 tommer. Oz.2 070 NOK
DAYTON 12T887 Heavy Duty grensebryter sideaktuator Dpdt | AA4LLN 12T887SideRoterende hode, ingen spak2.52 "4.04 "CW / CCW56.66 tommer. Oz.3 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T852 Heavy Duty grensebryter Toppaktuator Dpdt
2 877 NOK / enhet