Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. GG814-01 Crack nal V-Shape Reversible Red 13 tommer | AF7MJA 21YH13

KRAFT TOOL CO. GG814-01 Crack nal V-Shape Reversible Red 13 tommer

På lager
Vare: AF7MJA Modell: GG814-01Kryssreferanse: 21YH13

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

732NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrack nal
Knivhøyde2-1 / 2 "
Bladlengde13 "
Bladmaterialesilikon
BladestilV-form reversibel
FARGERød
FDA-kompatibelNei
RammematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode4002490000

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladmaterialeBladestilFARGEPris
KRAFT TOOL CO. GG815-01 Crack nal U-Shape Reversible Black 20 tommer | AF7MJB 21YH14 GG815-0120 "NeoprenU-form reversibelSvart720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG814-01 Crack nal V-Shape Reversible Red 13 tommer
732NOK / enhet