Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0150.540082 Stjerneknott i rustfritt stål M8 Naturpolert | AE9GVK 6JRX6

KIPP K0150.540082 Stjerneknott i rustfritt stål M8 Naturpolert

På lager
Vare: AE9GVK Modell: K0150.540082Kryssreferanse: 6JRX6

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStjerneknott i rustfritt stål
FARGENaturlig polert
Diameter1.57 "
Finishpolert
KnottypeStjernegrep
Total høyde0.99
Stilstil E
TrådstørrelseM8
typenstil E

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStiltypenPris
KIPP K0150.240082 Stjerneknott i rustfritt stål M8 Naturpolert | AE9GUJ 6JRV2 K0150.240082Stylre B.Stylre B.240NOK
KIPP K0150.340082 Stjerneknott i rustfritt stål M8 Naturpolert | AE9GUT 6JRW0 K0150.340082stil Cstil C264NOK
KIPP K0150.440082 Stjerneknott i rustfritt stål M8 Naturpolert | AE9GVB 6JRW8 K0150.440082stil Dstil D286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0150.540082 Stjerneknott i rustfritt stål M8 Naturpolert
291NOK / enhet