Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CBC-30HB Automotive effektbryter, 30 A, 14 VDC | BC8GBB

BUSSMANN CBC-30HB Automotive effektbryter, 30 A, 14 VDC

På lager
Vare: BC8GBB Modell: CBC-30HB
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomobilsikring
Tilkoblingsstørrelse# 10-32
Karakter30A
Høyde9.63 "
Avbryt vurdering1.5 kAIC
Lengde13.31 "
typenCircuit Breaker
Spenningsverdier14V DC
Bredde1.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)24.46
Skipets lengde (cm)33.81
Skipets bredde (cm)4.93

Produktdetaljer:

Bussmann CBC-30HB effektbryter er ideell for å gi overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse. Den brukes i bilindustrien og industrielle applikasjoner.

Egenskaper:

  • Denne kretsbryteren inkluderer en automatisk tilbakestillingsfunksjon, som sikrer automatisk gjenoppretting etter en feil.
  • Den tilbyr en gjenget studsavslutningsstil for å gi en stabil tilkobling, noe som reduserer risikoen for løse koblinger.
  • Denne automatsikringen har en strømstyrke på 30A og en driftsspenning på 14VDC.
  • Den har en gjenget boltmonteringsstil for å sikre sikker installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene som må tas i betraktning når du velger denne effektbryteren?

A.

  • Strøm- og spenningsklassifiseringer
  • Monteringsalternativer
  • Avslutningsstiler

Sp. Hvordan installerer jeg Bussmann CBC-30HB effektbryter?

A.

  • Sørg for sikkerhet ved å slå av strømkilden eller koble den fra.
  • Plasser strømbryteren der den skal installeres.
  • Fest kretsbryteren godt med monteringshull og passende skruer eller bolter.
  • Strip isolasjon fra ledningsender som skal kobles til strømbryteren.
  • Koble strømkildeledningen til strømbryterens inngangsterminal.
  • Fest lastens ledning til effektbryterens utgangsterminal.
  • Sett avisolerte ledningsender inn i strømbryterens terminalåpninger.
  • Stram terminalskruene for å feste ledningsforbindelsene.

Q. Hvordan vedlikeholde denne effektbryteren?

A.

  • Utfør visuelle kontroller for å identifisere fysisk skade, korrosjon eller løse koblinger.
  • Test kretsbryterens utløsnings- og auto-reset-funksjoner med jevne mellomrom.
  • Sørg for passende installasjonsforhold når det gjelder temperatur, fuktighet og vibrasjoner.
  • Skift ut strømbryteren hvis slitasje, skade eller redusert ytelse er tydelig.

Produktvarianter

ProduktModellKaraktertypenPris
BUSSMANN CBC-25HB Automotive effektbryter, 25 A, 14 VDC | BC8DHH CBC-25HB25AHeavy Duty121NOK
BUSSMANN CBC-15HB Automotive effektbryter, 15 A, 14 VDC | BC9BJE CBC-15HB--121NOK
BUSSMANN CBC-20HB Automotive effektbryter, 20 A, 14 VDC | BC9MUU CBC-20HB--121NOK
BUSSMANN CBC-40HB Automotive effektbryter, 40 A, 14 VDC | BC9VQR CBC-40HB40AHeavy Duty121NOK
BUSSMANN CBC-10HB Automotive effektbryter, 10 A, 14 VDC | BD3QTR CBC-10HB--121NOK
BUSSMANN CBC-50HB Automotive effektbryter, 50 A, 14 VDC | BD4YHF CBC-50HB--121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CBC-30HB Automotive effektbryter, 30 A, 14 VDC
121NOK / enhet