KINGSWAY GROUP KG50 trekkhåndtak, aluminium, med satengfinish, sølv, jernvare Treskruer | CE9RKG 54XY65

KINGSWAY GROUP KG50 trekkhåndtak, aluminium, med satengfinish, sølv, treskruer

Vare: CE9RKG Modell: KG50Kryssreferanse: 54XY65

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESølv
FinishSatin
Grep Dia.7 / 8 "
Grep Høyde5 / 8 "
Greplengde2-1 / 2 "
Greptykkelse3 / 16 "
Lastekapasitet25 lb.
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center3-9 / 16 "
MonteringstypeOverflatemontert
Drifts Temp.0 Deg til 100 Deg F
Total lengde4-1 / 4 "
Samlet bredde1"
Projeksjon4-1 / 8 "
Skruestørrelse#6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseGrep Dia.LastekapasitetMontering Hole Center til CenterMonteringstypeTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonPris
KINGSWAY GROUP KG62 trekkhåndtak, aluminium, med satengfinish, sølv, maskinvaremaskinskruer | CE9RKH 54XY68 KG62M41 / 2 "75 lb.2-3 / 4 "Gjennom bolt4"3 / 4 "7 / 8 "1 231 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINGSWAY GROUP KG50 trekkhåndtak, aluminium, med satengfinish, sølv, treskruer