Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KINEDYNE 323040GRA Vinsjstropp 30 fot x 3 tommer 5400 Lb. | AB6XYR 22P567

KINEDYNE 323040GRA Vinsjstropp 30 fot x 3 tommer 5400 Lb.

På lager
Vare: AB6XYR Modell: 323040GRAKryssreferanse: 22P567
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
696NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinsjestropp
JusteringstypeVinsj
Body Materialpolyester
Bruddstyrke16,200 lb.
FARGEGull
MonteringsstilKjedeanker
MaskinvarematerialeForzinket / varmebehandlet karbonstål
Rem lengde30ft.
Stropp bredde3"
Arbeidsbelastningsgrense5400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris
KINEDYNE 323021GRA Vinsjstropp 30 fot x 3 tommer 5400 Lb. | AB6XYQ 22P566 323021GRAFlat krok30ft.3"5400 lb.544NOK
KINEDYNE 422721GRA Vinsjstropp 27 fot x 4 tommer 5400 Lb. | AB6XYT 22P568 422721GRAFlat krok27ft.4"5400 lb.394NOK
KINEDYNE 423010GRA Vinsjstropp 30 fot x 4 tommer 5400 Lb. | AB6XYU 22P569 423010GRATrekantring30ft.4"5400 lb.486NOK
KINEDYNE 423021GRA Vinsjstropp 30 fot x 4 tommer 5400 Lb. | AB6XYV 22P570 423021GRAFlat krok30ft.4"5400 lb.395NOK
KINEDYNE 423030GRA Vinsjstropp 30 fot x 4 tommer 5000 Lb. | AB6XYW 22P571 423030GRASydd øye30ft.4"5000 kg414NOK
KINEDYNE 423040GRA Vinsjstropp 30 fot x 4 tommer 5400 Lb. | AB6XYX 22P572 423040GRAKjedeanker30ft.4"5400 lb.802NOK
KINEDYNE 423000GRA Vinsjstropp 30 fot x 4 tommer 5400 Lb. | AB6YBH 22P631 423000GRAIngen beslag30ft.4"5400 lb.459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 323040GRA Vinsjstropp 30 fot x 3 tommer 5400 Lb.
696NOK / enhet