KERN OG SOHN MWB 300K-1 Rullestolplattformvekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KPE

KERN AND SOHN MWB 300K-1 rullestolplattformvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KPE Modell: MWB 300K-1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatform skala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri40 timer.
Sifferstørrelse25mm
Digital avlesning0.1kg
SkjermtypeLCD
Housing MaterialPlast
linearitet+/-0.1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde40 mm
Plattformhøyde1000 mm
Plattformbredde1000 mm
lesbarhet0.1 kg, 100 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse800 mm x 800
reproduserbarhet0.1Kg
EnheterKg
Veiekapasitet300kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner1000 x 1000 x 40 mm
Veier overflatedybde800 mm
Veiende overflate bredde800 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78
Skipets høyde (cm)23
Skipets lengde (cm)104
Skipets bredde (cm)120
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MWB 300K-1 rullestolplattformvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
11 907 NOK / enhet