Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indexable Mill Cutter F4033b32100z0709 | AD6DPZ 44W695

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indekserbar kvernkutter F4033b32100z0709

På lager
Vare: AD6DPZ Modell: F4033.B32.100.Z07.09Kryssreferanse: 44W695
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
15 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.575 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.354 "
Diameter4.921 "
Sett inn skruenFS1495 Torx 20 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4033.B32.100.Z07.09
Antall innsettinger som kreves8
Total lengde2.48 "
Shank Dia.1.26

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.978
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)18.01
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indekserbar kvernkutter F4033b32100z0709
15 027 NOK / enhet