KERN AND SOHN MCC 250K100M Chair Scale, 250Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KMH

KERN AND SOHN MCC 250K100M stolvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KMH Modell: MCC 250K100M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStolskala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1Kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt2Kg
Plattformdybde410 mm
Plattformhøyde380 mm
Plattformbredde502 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse390 mm x 360
reproduserbarhet0.1Kg
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet250kg
Veieplattformens dimensjoner502 x 380 x 410 mm
Veier overflatedybde360 mm
Veiende overflate bredde390 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 140.8754
Skipets høyde (cm)107.81
Skipets lengde (cm)68.88
Skipets bredde (cm)107.81
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MCC 250K100M stolvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
16 236 NOK / enhet