Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700D87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-7/16 tommer vingespenn, 10pk | AE4RTL 5MMX3

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700D87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-7/16 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RTL Modell: 0-DE-700D87-Kryssreferanse: 5MMX3
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
572NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Finishsink
Flens Dia.1 / 2 "
Klasse2
Høyde11 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700D87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-7/16 tommer vingespenn, 10pk
572NOK /pakke