KERN AND SOHN MCB 300K100M Chair Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KMG

KERN AND SOHN MCB 300K100M Chair Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability

På lager
Vare: CE8KMG Modell: MCB 300K100M

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStolskala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri50 timer.
Batteriets ladetid14 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1Kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Minimum vekt2Kg
Plattformdybde410 mm
Plattformhøyde530 mm
Plattformbredde465 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse380 mm x 360
reproduserbarhet0.1Kg
EnheterKg
Veiekapasitet300kg
Veieplattformens dimensjoner465 x 530 x 410 mm
Veier overflatedybde360 mm
Veiende overflate bredde380 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 172.622
Skipets høyde (cm)104.81
Skipets lengde (cm)68.88
Skipets bredde (cm)91.24
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MCB 300K100M Chair Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability
16 838 NOK / enhet