KERN AND SOHN 921-341 Enkel vekt, 1 kg, klasse E2

Vare: CE8GPN Modell: 921-341
671NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt

Fraktinformation:

OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN 921-231 Enkeltvekt, 1g, klasse E1 | CE8GMV 921-231375NOK
RFQ
KERN OG SOHN 921-232 Enkeltvekt, 2g, klasse E1 | CE8GMW 921-232402NOK
RFQ
KERN OG SOHN 921-233 Enkeltvekt, 5g, klasse E1 | CE8GMX 921-233429NOK
RFQ
KERN OG SOHN 921-234 Enkeltvekt, 10g, klasse E1 | CE8GMY 921-234469NOK
RFQ
KERN OG SOHN 921-235 Enkeltvekt, 10g, klasse E1 | CE8GMZ 921-235510NOK
RFQ
KERN OG SOHN 921-236 Enkeltvekt, 50g, klasse E1 | CE8GNA 921-236604NOK
RFQ
KERN OG SOHN 921-237 Enkeltvekt, 100 g, klasse E1 | CE8GNB 921-237724NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 921-341 Enkel vekt, 1 kg, klasse E2
671NOK / enhet