Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 573-34 Precision Balance, 650g Max. Weighing, 0.01g Readability | CE8GME

KERN AND SOHN 573-34 Presisjonsbalanse, 650g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GME Modell: 573-34
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
8 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid10 timer.
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning100 til 230V
linearitet+/- 0.03 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01g
reproduserbarhet0.01g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10mg
Minste delvekt for styktelling (normal)100mg
Enheterg, kg
Veiekapasitet650g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten150 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)34
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenninglinearitetOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterDiameter på veiing av overflatenPris
KERN AND SOHN 572-30 Presisjonsbalanse, 240g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GLK 572-30100 til 240V+/- 0.003 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til106 mm10 148 NOK
KERN AND SOHN 572-31 Presisjonsbalanse, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GLL 572-31100 til 240V+/- 0.005 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til106 mm10 350 NOK
KERN AND SOHN 572-32 Presisjonsbalanse, 420g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GLM 572-32100 til 240V+/- 0.005 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til105 mm10 486 NOK
KERN AND SOHN 572-33 Presisjonsbalanse, 1600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLN 572-33100 til 240V+/- 0.03 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm9 945 NOK
KERN AND SOHN 572-35 Presisjonsbalanse, 2400g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLP 572-35100 til 240V+/- 0.03 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm10 148 NOK
KERN AND SOHN 572-37 Presisjonsbalanse, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLQ 572-37100 til 240V+/- 0.05 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm10 350 NOK
KERN AND SOHN 572-39 Presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLR 572-39100 til 240V+/- 0.05 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til150 mm10 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 573-34 Presisjonsbalanse, 650g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
8 397 NOK / enhet