Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 572-39 Presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLR

KERN AND SOHN 572-39 Presisjonsbalanse, 4200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GLR Modell: 572-39
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
10 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid10 timer.
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.05 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01g
reproduserbarhet0.02g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10mg
Minste delvekt for styktelling (normal)100mg
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til
Veiekapasitet4200g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten150 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)34
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenninglinearitetOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterDiameter på veiing av overflatenPris
KERN AND SOHN 572-30 Presisjonsbalanse, 240g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GLK 572-30100 til 240V+/- 0.003 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til106 mm10 148 NOK
KERN AND SOHN 572-31 Presisjonsbalanse, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GLL 572-31100 til 240V+/- 0.005 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til106 mm10 350 NOK
KERN AND SOHN 572-32 Presisjonsbalanse, 420g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GLM 572-32100 til 240V+/- 0.005 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til105 mm10 486 NOK
KERN AND SOHN 572-33 Presisjonsbalanse, 1600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLN 572-33100 til 240V+/- 0.03 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm9 945 NOK
KERN AND SOHN 572-35 Presisjonsbalanse, 2400g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLP 572-35100 til 240V+/- 0.03 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm10 148 NOK
KERN AND SOHN 572-37 Presisjonsbalanse, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLQ 572-37100 til 240V+/- 0.05 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm10 350 NOK
KERN AND SOHN 572-43 Presisjonsbalanse, 10000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8GLT 572-43100 til 240V+/- 0.3 g3 sek.100mg1gct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til-9 877 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 572-39 Presisjonsbalanse, 4200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
10 486 NOK / enhet