Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 572-57 Presisjonsbalanse, 24000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8GLX

KERN AND SOHN 572-57 Presisjonsbalanse, 24000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GLX Modell: 572-57
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
10 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde180mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon180 x 310 x 85 mm
Husets høyde85 mm
Husets lengde310 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse160 mm x 200
reproduserbarhet0.1g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til
Veiekapasitet24000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde200 mm
Veiende overflate bredde160 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)34
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenninglinearitetOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterDiameter på veiing av overflatenPris
KERN AND SOHN 572-30 Presisjonsbalanse, 240g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GLK 572-30100 til 240V+/- 0.003 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til106 mm10 148 NOK
KERN AND SOHN 572-31 Presisjonsbalanse, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GLL 572-31100 til 240V+/- 0.005 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til106 mm10 350 NOK
KERN AND SOHN 572-32 Presisjonsbalanse, 420g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8GLM 572-32100 til 240V+/- 0.005 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til105 mm10 486 NOK
KERN AND SOHN 572-33 Presisjonsbalanse, 1600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLN 572-33100 til 240V+/- 0.03 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm9 945 NOK
KERN AND SOHN 572-35 Presisjonsbalanse, 2400g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLP 572-35100 til 240V+/- 0.03 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm10 148 NOK
KERN AND SOHN 572-37 Presisjonsbalanse, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLQ 572-37100 til 240V+/- 0.05 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm10 350 NOK
KERN AND SOHN 572-39 Presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8GLR 572-39100 til 240V+/- 0.05 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til150 mm10 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 572-57 Presisjonsbalanse, 24000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
10 283 NOK / enhet