Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 94131 Keyseat Cutter Cobalt 1 Tommer #1008 Stag | AC3GRB 2TFJ1

KEO 94131 Keyseat Cutter Cobalt 1 Tommer #1008 Stag

På lager
Vare: AC3GRB Modell: 94131Kryssreferanse: 2TFJ1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

926NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyseat Cutter
Amerikansk standard nr.1008
Kutter Dia.1"
Ansiktsbredde5 / 16 "
FinishBright
Venstre / høyre håndHøyre kutt
MaterialeKoboltstål
Antall tenner10
Total lengde2 5 / 16 "
ShankRett
Shank Dia.1 / 2 "
TanntypeForskjøvet tann
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207706030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall tennerKutter Dia.AnsiktsbreddeTotal lengdeShank Dia.TanntypetypenFinishPris
KEO 62010 Keyseat Cutter Høyhastighets stål 1/4 tomme #202 rett tann | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Rett tannstandardBright533NOK
KEO 62020 Keyseat Cutter Høyhastighets stål 5/16 tommer #202 1/2 rett tann | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Rett tannstandardBright490NOK
KEO 63020 Keyseat Cutter Høyhastighets stål 5/16 tommer #302 1/2 rett tann | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Rett tannstandardBright544NOK
KEO 62030 Keyseat Cutter høyhastighets stål 3/8 tommer #203 rett tann | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Rett tannstandardBright489NOK
KEO 63030 Keyseat Cutter Høyhastighets stål 3/8 tommer #303 rett tann | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Rett tannstandardBright489NOK
KEO 64030 Keyseat Cutter Høyhastighets stål 3/8 tommer #403 rett tann | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Rett tannstandardBright493NOK
KEO 62040 Keyseat Cutter Høyhastighets stål 1/2 tomme #204 rett tann | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Rett tannstandardBright508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 94131 Keyseat Cutter Cobalt 1 Tommer #1008 Stag
926NOK / enhet